missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Biopsie-Schaumstoffkissen
Zum Fixieren von Biopsieproben, damit diese bei der Verarbeitung nicht verloren gehen.
Marke: Simport™ Scientific M476-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.98950kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyester-Urethan, speziell formulierter Schaumstoff für eine durchgehend gleichmäßige Verteilung, um einen optimalen Lösungsmittelfluss zu erzielen
- Biopsieproben werden zwischen zwei Schaumstoffpolstern abgelegt und entweder in Gewebekapseln oder Kassetten mit Metall- oder Kunststoffdeckeln platziert
- Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +121 °C
Spezifikation
Für Kassette | |
Rechteckig | |
Größe: 30.2 x 25.4 x 2 mm |
Blau | |
Polyesterurethanschaum |