missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2-chloroethyl)aminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride is used as an intermediate in chemicals synthesis and building block for piperazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-Chlorethyl)aminhydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese und als Baustein für Piperazinderivate eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Bis(2-Chlorethyl)aminhydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese und als Baustein für Piperazinderivate eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 211°C to 215°C |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 3550356 |
Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. |
Formelmasse | 178.49 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'