missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis-(2-Methylallyl)cycloocta-1,5-dien-Ruthenium(II)-Komplex, 30–32 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex |
Namenshinweis | 30-32% Ru |
Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
Farbe | Beige-braun bis braun |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 319.44 |
Reinheit (%) | 30-32% Ru |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'