missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(4-fluorophenyl)-Sulfon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(4-chlorphenyl)-sulfon wird als Vorstufe zur Herstellung von 4,4′-diamino-diphenylsulfon- und Polysulfon-Kunststoffen verwendet. Es wird auch zur Herstellung starrer und temperaturbeständiger Polymere wie PES oder Udel durch Polymerisation mit Bisphenol-A und Bisphenol-S verwendet. Darüber hinaus findet das Udel-Polymer Anwendungen in Rohrleitungen, Druckerpatronen und Kfz-Sicherungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bis(4-chlorphenyl)-sulfon wird als Vorstufe zur Herstellung von 4,4′-diamino-diphenylsulfon- und Polysulfon-Kunststoffen verwendet. Es wird auch zur Herstellung starrer und temperaturbeständiger Polymere wie PES oder Udel durch Polymerisation mit Bisphenol-A und Bisphenol-S verwendet. Darüber hinaus findet das Udel-Polymer Anwendungen in Rohrleitungen, Druckerpatronen und Kfz-Sicherungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(4-chlorophenyl) sulfone |
Schmelzpunkt | 147°C to 150°C |
Siedepunkt | 249°C to 251°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 233°C (451°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2052955 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 1-chloro-4-(4-chlorobenzenesulfonyl)benzene |
Formelmasse | 287.17 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'