missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(Ethylen)(2,4-pentandionat)-rhodium(I), Rh mindestens 39.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I) |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane, chloroform |
Formelmasse | 258.13 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | RH 39,9 % min |
Physikalische Form | Kristallin |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'