missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(phenylthio)methan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Acyl anion equivalent with some advantages over 1,3-dithiane for the preparation of vinyl sulfides. Bis(phenylthio)methane is used in the synthesis of the dihydroxy thioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acyl-Anionenäquivalent mit einigen Vorteilen gegenüber 1,3-Dithian für die Herstellung von Vinylsulfiden. Bis(phenylthio)methan wird bei der Synthese der Dihydroxythioether verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Acyl-Anionenäquivalent mit einigen Vorteilen gegenüber 1,3-Dithian für die Herstellung von Vinylsulfiden. Bis(phenylthio)methan wird bei der Synthese der Dihydroxythioether verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(phenylthio)methane |
Schmelzpunkt | 36°C to 38°C |
Siedepunkt | 194°C (8 mmHg) |
Strukturformel | C6H5SCH2SC6H5 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1874146 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 232.36 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'