missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(triphenylphosphin)Palladium(II)-Chlorid, zur Analyse, 15 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride |
Schmelzpunkt | 260°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
Menge | 1 g |
Fieser | 06,59; 07,95; 08,151; 17,111 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 701.89 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'