missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis-Tris, ≥ 98 % (trockene Basis), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane |
Schmelzpunkt | 102°C to 105°C |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Strukturformel | (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beilstein | 2205275 |
Formelmasse | 209.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'