missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismuth(III)-Tert-Pentyloxid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) tert-pentyloxide |
Schmelzpunkt | 180°C (decomposition) |
Farbe | Grau |
Siedepunkt | 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation) |
Strukturformel | Bi(OC5H11)3 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3181 |
Formelmasse | 470.41 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bismuth(III) tert-pentyloxide
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'