missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ 25M Butylschlauch schwarz 6x4mm (außen 14mm)

Mit Temperaturbeständigkeit bis zu &+100& °C.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3220614

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.22000kg

Artikelnummer. 15325866

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Ohne Verstärkung
  • Weitgehend gasundurchlässig
  • Die Luftdiffusion beträgt etwa ein Achtel von der von Standard-Gummischläuchen
  • Härte 60 Shore A
Spezifikation

Spezifikation

Laborschläuche
6 mm
14 mm
4 mm
Schwarz
ISO 9001:2008
Butylgummi
25 m
100 °C
60 (Shore A)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote