missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Verschlusskappen aus Polyethylen mit PE-Konus-Einlage
Click to view available options
Verschlussgröße:
28-400 mm
Auskleidungsmaterial:
Rubber
Spezifikation
Verschlussauskleidung | 14B Rubber |
Verschlussmaterial | Plastic |
Verschlussgröße | 28-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Farbe | Black |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Plastic |
Länge (metrisch) | 80mm |
Anzahl pro Karton | 576 Cs. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'