missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Blood Gas Capillary Tubes
Descrizione
- Made of heavy-walled glass, with fire polished ends
- Sodium-heparinized
- Tolerance of length is ± 1 mm
- Tolerance of diameter is ± 0.05 mm
- For single use
- 250 pieces in a round cardboard box, 4 boxes in a carton
- For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark, recommended best-before-date and batch number for comprehensive information and traceability
Specifica
Specifica
| Product Type | Capillary Tube |
| Additive | Sodium Heparin |
| Material | Heavy-walled Glass |
| Capacity (Metric) | 82.5 μL |
| Quantity | 4x250 |
| For Use With (Application) | Analysis of blood gas |
| Length (Metric) | 75 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 1.75 mm dia. ext. |
| Certifications/Compliance | CE-marked (IVD) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?