missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Chirurgische Scheren, stumpf/stumpfe Spitze
43.00 € - 54.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Chirurgenschere |
---|---|
Blade Style | Gebogen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dentalchirurgie |
Spitzenform | Stumpf/Stumpf |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10112870
|
B Braun™
310114 |
150 mm |
43.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15279169
|
B Braun™
BC416R |
165 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Chirurgenschere | |
Gebogen | |
Für die Dentalchirurgie | |
Stumpf/Stumpf |