missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOC-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glass bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline |
Schmelzpunkt | 122.0°C to 123.4°C |
Farbe | White |
Elementanalytik | 50.6 to 53.2% C, 5.9 to 6.2% N |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glass bottle |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | -51.5° to -55.5° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF) |
Formelmasse | 231.25 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'