missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ flexible Schläuche aus PFA, 2.5 m

Entwickelt für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten. Die flexiblen PFA-Schläuche haben einen engen Biegeradius für minimale Querschnittsverengung

135.00 € - 217.00 €

Spezifikation

Material PFA
Farbe Durchsichtig
Gesamtlänge (metrisch) 2.5 m
Maximaler Druck 2 bar
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −200 °C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchmaterialgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchmaterialgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10502835
Unterlagen ansehen
Bohlender™
S1822-60
NW 10 135.00 €
2.50 Meter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
13417487
Unterlagen ansehen
Bohlender™
S1822-56
NW 8 217.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Wellschläuche mit kreisförmigen Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm können z. B. direkt an Schlauchanschlüsse, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden. Zusammen mit BOLA Laborverschraubungen ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.

  • Ideal für Verbindungen unter Vibrationen
  • Mit kleinem Biegeradius verwendbar
  • Zur Kompensierung von wärmebedingten Ausdehnungen
  • Für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten
  • Flexibel bis hochflexibel
  • Der enge Biegeradius führt nur zu einer geringen Querschnittreduzierung
  • Nicht porös
  • Durchscheinend
Spezifikation

Spezifikation

PFA
2.5 m
−200 °C
Durchsichtig
2 bar
FDA