missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ flexible Schläuche aus PFA, 2.5 m
Entwickelt für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten. Die flexiblen PFA-Schläuche haben einen engen Biegeradius für minimale Querschnittsverengung
Marke: Bohlender™ S1822-56
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Wellschläuche mit kreisförmigen Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm können z. B. direkt an Schlauchanschlüsse, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden. Zusammen mit BOLA Laborverschraubungen ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.- Ideal für Verbindungen unter Vibrationen
- Mit kleinem Biegeradius verwendbar
- Zur Kompensierung von wärmebedingten Ausdehnungen
- Für den einfachen Umgang mit Flüssigkeiten
- Flexibel bis hochflexibel
- Der enge Biegeradius führt nur zu einer geringen Querschnittreduzierung
- Nicht porös
- Durchscheinend
Compliance
FDA
Spezifikation
Flexible Kunststoffschläuche | |
Ja | |
PFA | |
2.5 m | |
−200 °C | |
Transparent | |
2 bar |
FDA | |
6 mm | |
8 mm | |
Anschlüsse unter Vibrationen; Kompensation von thermischen Erweiterungen | |
NW 8 | |
Hochflexibel | |
260 °C |