missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PFA-Dose, 500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 85 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Innendurchmesser (metrisch) | 80mm |
Material | PFA |
Gewicht (metrisch) | 0,1 kg |
Form | Rund |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'