missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE-Chromatographie-Adapter

Für HPLC-Anwendungen konzipiert. BOLA Chromatographie-Adapter bestehen aus einem schwarzen Schraubverschluss aus PPS mit GL-Gewinde; Gehäuse aus PTFE mit einem Anschluss mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen.

Marke:  Bohlender™ F755-03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10608831

  • 37.42 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Eventuelle Unebenheiten des Flaschenhalses werden durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen, sodass die Flasche fest verschlossen wird
  • Das Produkt ist nur in Kontakt mit dem Gehäuse des Adapters
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +200 °C
  • Compliance

    FDA

Spezifikation

Spezifikation

Chromatographieadapter
Adapter mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen
PPS, PTFE
−15 °C
1
Schwarz/Weiß
FDA
Ja
HPLC
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
GL 14
200 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote