Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Chromatographie-Adapter
Für HPLC-Anwendungen konzipiert. BOLA Chromatographie-Adapter bestehen aus einem schwarzen Schraubverschluss aus PPS mit GL-Gewinde; Gehäuse aus PTFE mit einem Anschluss mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen.
Marke: Bohlender™ F757-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Eventuelle Unebenheiten des Flaschenhalses werden durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen, sodass die Flasche fest verschlossen wird
- Das Produkt ist nur in Kontakt mit dem Gehäuse des Adapters
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +200 °C
-
Compliance
FDA
Spezifikation
Chromatographieadapter | |
Adapter mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G zum Anschluss von Minianschlüssen | |
PPS, PTFE | |
-15 °C | |
1 | |
Schwarz/Weiß |
FDA | |
Autoklavierbar | |
HPLC | |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | |
GL 14 | |
200 °C |