missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Bola Propellerrührwellen, PTFE, mit 4 Flügeln

452.62 € - 675.22 €

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft
Enthält Vier 45°-Winkelmesser
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200°bis +250 °C
Typ Propellerrührer-Welle
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10257802
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
C484-18
350 mm
452.62 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10238092
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
C484-36
600 mm
675.22 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft
Je 1
Propellerrührer-Welle
Vier 45°-Winkelmesser
-200°bis +250 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen