missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE-Thermometer für Kolben

Entwickelt zur Verwendung mit BOLA-Kolben und einer Vielzahl von Reaktionsgefäßen. PTFE-Thermometer eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Marke:  Bohlender™ B287-06

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

Artikelnummer. 10409381

  • 183.38 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • PTFE-beschichtetes Glasthermometer
  • Messbereich 0/+250:1 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit

Compliance

FDA

Spezifikation

Spezifikation

FDA
600 mm
250 °C
0° bis 250 °C
7 mm
PTFE
0 °C
2.000 ml- bis 6.000 ml-Reaktionsgefäß
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote