missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boran-Pyridin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borane-pyridine complex |
Schmelzpunkt | 10.0°C to 11.0°C |
Dichte | 0.9200g/mL |
Flammpunkt | 73°C |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5300 to 1.5320 |
Menge | 25 mL |
Fieser | 08,50; 09,59; 12,65 |
Relative Dichte | 0.92 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Borane-pyridine complex
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'