Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Filter Funnels
Diese Trichter sind aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt und eignen sich hervorragend für die Filterung im Labor.
Marke: BRAND™ 466133
134.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
- Klarglas
- Mit weißem Beschriftungsfeld
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
95 mm | |
22 mm | |
Durchsichtig | |
3 | |
Filtertrichter |
500 ml | |
Borosilikatglas | |
ID-Code 25 D | |
1/Pckg. |