missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borpulver (≥96 Atom-% B-10), kristallin, -60 +100 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis), (≥96 -atomar % B-10) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −60+100 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | kristallin |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'