missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben, graduiert, mit schmalem Hals Duran™
Beschreibung
- Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
- Graduiert.
- Enghals.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 1773 |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 166 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Duran Borosilikatglas (3.3) |
| Höhe (metrisch) | 280 mm |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Enghals |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?