missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Messzylinder, niedere Form, Kl. B, Boro., 6-kant-Fuß, blau graduiert 1000ml : 10
Marke: Poulten Graf™ 1 3206102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
Messzylinder | |
EN ISO 4788 | |
B | |
Volumenaufnahme | |
Borosilikatglas | |
20 mL |
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierte Messzylinder | |
Blau | |
100 mL | |
Autoklavierbar |