missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Homogenisator der Serie Mini aus Borosilikatglas
86.20 € - 89.05 €
Spezifikation
Abstand (metrisch) | 0,152 – 0,254 mm |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Homogenisatoren |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrogewebearbeit |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11786763
|
GPE Scientific™
20405F |
Gehäuse 1mL |
86.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11718292
|
GPE Scientific™
20406F |
Gehäuse 3mL |
89.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
0,152 – 0,254 mm | |
Borosilikatglas | |
Mikrogewebearbeit |
Ja | |
Homogenisatoren | |
Glas |