missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 10788832
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
300 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10788832 50 ml 1 Stück
10247001 250 ml -
10328771 2000 mL 1 Stück
10595572 1000 ml -
10033651 3000 ml 1 Stück
10033661 5 l 1 Stück
10620012 25 ml 1 Stück
10748672 200 ml 1 Stück
10318971 300 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10788832 Supplier Karl Hecht™ Supplier No. 41940118

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben besteht aus langlebigem Duran Borosilikatglas 3.3.

  • Aus langlebigem Borosilikatglas 3.3
  • Graduiert.
  • Enghals.

Specifications

Zertifizierung/Konformität DIN ISO 1773
Durchmesser (metrisch) Basis 51 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Höhe (metrisch) 90 mm
Flaschenhalstyp Enghals
Graduated Ja
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.