missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 10106452
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
Packungsgröße:
720 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10106452 20 ml 720 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10106452 Lieferant Kimble Chase™ Lieferanten-Nr. 609571

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kimble Chase™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas ohne Verschlusskappe werden aus 51 Expansionsborosilikatglas hergestellt.

  • Schraubgewindefläschchen
  • Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Volumen (metrisch) 20 ml
Anzahl pro Karton 720
Anzahl pro Packung 72
Höhe (metrisch) 57 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.