missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble™ Fläschchen aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 31781805
Change view
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Packungsgröße:
1152 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31781805 Transparent 1152 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31781805 Lieferant Kimble™ Lieferanten-Nr. 60965D3

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine hervorragende Fläschchenoption für das Labor mit offenen, nicht befestigten Steckverschlüssen aus Kunststoff.

  • Einfarbige Deckel
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
  • In einer 144-Packung im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Klassifikation A
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 11 ml
Anzahl pro Packung 144
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Tite Dichtung
Menge 144/Packung
Höhe (metrisch) 65 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.