missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Messlehre

Artikelnummer. 10369151
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10369151 1000 ml 1 Stück
10460362 100 ml 1 Stück
10564612 2000 ml 1 Stück
10504042 250 ml -
10727332 25 ml -
10690382 300 ml 1 Stück
10309111 500 ml -
10165231 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10369151 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41941154
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Messlehre werden aus robustem Borosilikatglas 3.3 hergestellt.

  • Gemäß DIN 12385
  • In einer Auswahl an Kapazitäten lieferbar
  • Der weite Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inhalt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN 12385
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 220 mm
Mouth Style Weit
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.