missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Messlehre
Beschreibung
- Gemäß DIN 12385
- In einer Auswahl an Kapazitäten lieferbar
- Der weite Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12385 |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 31 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Mouth Style | Weit |
| Außendurchmesser (metrisch) | 43 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?