missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Globales Harmonisiertes System(GHS)-Etiketten mit Entzündbar-Piktogramm

Artikelnummer. 15640351
Change view
Click to view available options
Menge:
39/Packung
Material:
Vinyl
Höhe (angloamerikanisch):
0.62 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
0,6 in.
Packungsgröße:
39 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Material Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
15640351 39/Packung Vinyl 0.62 Zoll 0,6 in. 39 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15640351 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 118821

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für entzündliche Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe; Pyrophorik; selbstreagierende Substanzen; selbsterhitzende Substanzen

Vorgedruckte Stanzetiketten kennzeichnen gefährliche Produkte als chemisches Risiko, Gesundheitsrisiko und Umweltrisiko im Einklang mit dem universellen Vorgehen der Vereinten Nationen zur Klassifizierung und Kommunikation chemischer Gefahren.

  • Legende: Entzündbar
  • Hergestellt aus Vinyl oder beschichtetem Papier
  • In drei Größen erhältlich

Specifikationer

Zertifizierung/Konformität GHS, OSHA 29 CFR 1910.1200
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Farbe Schwarz, Rot, Weiß
Ausführung Gloss
Format Label
Material Vinyl
Produkttyp Picto-Etikett
Sterilität Non-sterile
Anzeigetext Entzündbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündliche Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe
Menge 39/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 bis 167 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +75 °C
Abmessungen (L x B) 0.625 x 0.625 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Höhe (metrisch) 15,20 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.