Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl sind steril und frei von biologischen Verunreinigungen. Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall.
Marke: BRAND™ 732734
127.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95490kg
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern
- Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall.
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat mit farblosen Spitzen in einem blauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die Probenverluste verursachen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
Steril | |
Ja | |
7 cm | |
Gestell | |
Bio-CERT™ | |
250 μl, 500 μl, 1000 μl |
Gefiltert | |
Farblos | |
2.75 Zoll | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Polypropylen |