missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDTellercellGrade™ 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, PS
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Steril, inklusive Deckel
- Entwickelt für die Kultivierung adhärenter Zelllinien
- Hydrophile PS-Oberfläche mit zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Verbesserung der Serumkomponentenbindung für die indirekte Zelladhäsion
- Deutlich erkennbar durch orangefarbenen Farbcode und geprägte alphanumerische Codierung für 384-Well-Platten.
- BIO-CERT™ QUALITÄT DER ZELLKULTUR: frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Carboxyl- und Hydroxylgruppen |
| Produktlinie | BRANDplates |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | 384-Well-Mikrotiterplatte |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?