Learn More
VACUUBRAND™ VACUUBRAND™ PC511 NT Trockenchemie-Vakuumsysteme
Ölfreie Multitasking-Systeme mit einem Endvakuum von 5 Torr (7 mbar) und 7 Torr (12 mbar). VACUUBRAND™ PC511 NT Trockenchemie-Vakuumsysteme verfügen über einen offenen Gasballast.
Marke: VACUUBRAND™ 20733200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.00000kg
Beschreibung
- Sorgen für ein flüsterleises Vakuum und verfügen über integriertes Zubehör für die Lösungsmittelrückgewinnung
- Der Vakuumregler (Modellnummer: CVC3000) und das Magnetventil haben bis zu zehn Vakuumpumpenprogramme und verschiedene Vakuummodi
- Ein separater durchflussgeregelter Vakuumanschluss ermöglicht sekundäre, weniger anspruchsvolle Vakuumanwendungen
- Rückschlagventile mindern Interferenzen zwischen Anwendungen
- Chemie-Membranpumpen verhindern das bei Drehschieberpumpen übliche Beschlagen sowie die Handhabung und die Entsorgung von kontaminiertem Öl
- Die Strömungswege sind aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt, beispielsweise Köpfe und Membranen aus PTFE
- Das Zubehör für die Durchflussregelung und Lösungsmittelrückgewinnung ist aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt
- Luftstromkapazität bei maximaler Drehzahl von 38 l/min
- Die üblichen Wartungsintervalle liegen über 15,000 Stunden
Spezifikation
1.1 bar | |
5 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast) | |
0.18 hp | |
Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung | |
CE | |
ETFE-Kopfabdeckung, PTFE-Membran, FFKM-Ventile, PTFE-Schläuche | |
45 dB(A) | |
-10 bis 60 °C | |
40°C | |
38 l/min | |
17.48 Zoll | |
17.1 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Diaphragm Pump | |
2 | |
Trocken, Rotationsverdampfung, Gel Dryers, Rotary Evaporation, Vacuum Concentrators | |
2 |
230 V | |
CVC 3000 | |
1.8A | |
1500 bis 1800 | |
230 V, 50/60 Hz | |
PC-511 NT | |
CEE | |
16.9 kg | |
10°C | |
50/60 Hz | |
44.4 cm | |
43.5 cm | |
256 mm | |
IP40 | |
Chemical-Resistant | |
Oil-Free |