missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab Bravo 50 CryoBox, 10 x 10 Raster
Zur trockenen und gekühlten Lagerung von Proben für die Archivierung in Edelstahlgestellen, Schubladen und Schrankkästen.
8.56 € - 9.07 €
Spezifikation
Form | Box |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
Röhrchen-Array | 10x10 |
Länge (metrisch) | 133 mm |
Breite (metrisch) | 133 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15857751
|
National Lab
A-1188 |
Gelb |
9.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15867751
|
National Lab
A-1189 |
Rot |
8.56 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15897751
|
National Lab
A-1199 |
Grün |
9.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Beinhaltet 10 x 10 Trenngitter
- Für Röhrchen mit Durchmesser 100 x 12 mm
- Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
- Geeignet für Probenarchivierung
- Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme
Spezifikation
Box | |
10x10 | |
133 mm |
Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen | |
133 mm | |
50 mm |