missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Bromocyclohexane has been used to study the ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane using vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromcyclohexan wird zur Untersuchung der Ionisierung von äquatorialen und axialen konformativen Isomeren des Sessel-Bromcyclohexans mit der massenselektiven Schwellenionisations-/Vakuum-UV-Spektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Bromcyclohexan wird zur Untersuchung der Ionisierung von äquatorialen und axialen konformativen Isomeren des Sessel-Bromcyclohexans mit der massenselektiven Schwellenionisations-/Vakuum-UV-Spektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromocyclohexane |
Schmelzpunkt | -57°C |
Dichte | 1.335 |
Siedepunkt | 166°C to 167°C |
Flammpunkt | 62°C (143°F) |
Brechungsindex | 1.495 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1098373 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,2730 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'