missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brucin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Brucine is used as a denaturing alcohol, lubricant additive, separation of racemic mixtures. Proposed to reduce inflammatory mediators including COX-2, PGE2 and thromboxane B2. Able to induce cell apoptosis, with cytotoxic and antiproliferative effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brucin wird als Denaturierungsalkohol, Schmiermittelzusatz und für die Trennung von racemischen Gemischen verwendet. Zur möglichen Hemmung von entzündlichen Mediatoren wie COX-2, PGE2- und Thromboxan B2. Kann mit zytotoxischen und antiproliferativen Effekten Zellapoptose induzieren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Benzol, schwer löslich in Wasser, Äther und Glycerin
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Brucin wird als Denaturierungsalkohol, Schmiermittelzusatz und für die Trennung von racemischen Gemischen verwendet. Zur möglichen Hemmung von entzündlichen Mediatoren wie COX-2, PGE2- und Thromboxan B2. Kann mit zytotoxischen und antiproliferativen Effekten Zellapoptose induzieren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Benzol, schwer löslich in Wasser, Äther und Glycerin
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brucine |
Schmelzpunkt | 175°C to 178°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1570 |
Beilstein | 63046 |
Merck Index | 14,1455 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,chloroform,and benzene,slightly soluble in water,ether,and glycerol |
Optische Drehung | −118° (c=2.5 in Chloroform) |
Formelmasse | 394.47 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'