missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brucin Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brucine dihydrate |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 174°C to 179°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Verlust bei Trocknung | 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 50 g |
Merck Index | 14, 1455 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Brucine dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'