missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Verbindungskabel RJ45, L=2000mm, 8-poliger Stecker, für Rotavapor und V-700
Kommunikationskabel. Verbindung zwischen Vakuumregler/-schnittstelle und Umlaufkühler oder Vakuumregler/-schnittstelle und Vakuumpumpe.
Marke: BUCHI 044989
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Graues Ethernet-Kabel
- 2m
- Messbereich: 0 bis 14.000 hPa (mbar)
- Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
Spezifikation
Grau | |
RJ45 Cat.5e Ethernet-Kabel | |
Vakuumpumpe und Regler | |
2 m |