missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pufferlösung pH-Wert 9.00, gefärbt (grün), NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EP
Beschreibung
pH-Wert = 9.24 bei 0 °C
pH-Wert = 9.11 bei 10 °C
pH-Wert = 9.00 bei 20 °C
pH-Wert = 8.97 bei 25 °C
pH-Wert = 8.93 bei 30 °C
pH-Wert = 8.86 bei 40 °C
pH-Wert = 8.80 bei 50 °C
pH-Wert = 8.75 bei 60 °C
pH-Wert = 8.71 bei 70 °C
pH-Wert = 8.67 bei 80 °C
pH-Wert = 8.64 bei 90 °C
pH-Wert = 9.11 bei 10 °C
pH-Wert = 9.00 bei 20 °C
pH-Wert = 8.97 bei 25 °C
pH-Wert = 8.93 bei 30 °C
pH-Wert = 8.86 bei 40 °C
pH-Wert = 8.80 bei 50 °C
pH-Wert = 8.75 bei 60 °C
pH-Wert = 8.71 bei 70 °C
pH-Wert = 8.67 bei 80 °C
pH-Wert = 8.64 bei 90 °C
Spezifikation
Farbe | Grün |
Dichte | 1.00 g/ml |
pH | 9.00 (bei 20 °C) |
Menge | 5 l |
Zusammensetzung | H3BO3, KCl, NaOH |
Verpackung | EP |
Rückführbarkeit auf NIST | NIST-konform. |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'