missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Kolbenpipette
Die VITLAB™ Kolbenpipetten bieten eine höhere Genauigkeit bei der Messung von Flüssigkeitsvolumen.
157.98 € - 166.56 €
Spezifikation
Klasse | B |
---|---|
Beschreibung | Feste Vollpipetten |
Material | PP (Polypropylen) |
Betriebstemperatur (metrisch) | <60 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10224972
|
Vitlab™
164294 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10530273
|
Vitlab™
164394 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe ‘Ex’
- Hochtransparent
- Mit kontrastreichen, blauen Markierungen
- Bruchsicher
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Exposition gegenüber Temperaturen über 60 °C kann zu Volumenänderungen führen
- Empfohlene Reinigung mit milden alkalischen Reinigungsmitteln bis 60 °C
Spezifikation
B | |
Feste Vollpipetten | |
PP (Polypropylen) | |
<60 °C |