missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Schottverschraubung mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
Marke: Cole-Parmer™ 31406-14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Schottverschraubung mit Überwurfmutter | |
Edelstahl | |
-40 °C | |
3/8 Zoll | |
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma | |
200 °F |
Ja | |
-40 °F | |
3/8 Zoll | |
3/8 Zoll | |
220 psi | |
93 °C |