missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Butadienmonoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Butadiene monoxide is used as key starting material for the synthesis of (-)-bulgecinine and (+)-broussonetine G.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butadienmonoxid wird als Hauptausgangsmaterial für die Synthese von (-)-Bulgecinin und (+)-Broussonetin G. verwendet
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Benzol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Butadienmonoxid wird als Hauptausgangsmaterial für die Synthese von (-)-Bulgecinin und (+)-Broussonetin G. verwendet
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Benzol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butadiene monoxide |
Schmelzpunkt | -135°C |
Dichte | 0.87 |
Siedepunkt | 65°C to 66°C |
Flammpunkt | −50°C (−58°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.418 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 103170 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'