Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD127
CD127 wird auf Thymozyten, T- und B-Zellvorläufern, reifen T-Zellen und einigen lymphoiden und myeloischen Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD127 wird nach der Aktivierung der T-Zellen heruntergeregelt. Studien zeigen, dass der IL-7-Rezeptor eine wichtige Rolle bei der Proliferation und Differenzierung reifer T-Zellen spielt.
Marke: BD 566101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480-Maus-Anti-Human-CD127 | |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
100 Tests | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μL | |
3575 |