Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex (ACDF) Schläuche
Bietet eine außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Saint Gobain Performance Plastics™ C-Flex (ACDF) Schläuche sind transparent mit geringer Gasdurchlässigkeit und einer glatten Oberfläche.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 06432-59
Additional Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Description
- C-Flex ADCF ist frei von tierischen Komponenten.
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit mit guter Biokompatibilität
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Glatte Oberfläche
- Transparent.
- Harz erfüllt USP- und Klasse VI-Anforderungen. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
- Temperaturbereich: 45 bis 135 °C (50 bis 275 °F)
- Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Specifications
USP, USDA, GMP | |
9.6 mm | |
15.9 mm | |
3,2 mm | |
1/Packung | |
Transparent | |
135 °C |
Ja | |
C-Flex | |
15.24 m | |
–45 °C | |
Steril | |
23 psi |