missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Einweg-Absperrhähne
Precision-machined, individually lapped, and carefully mated to maintain pressure characteristics
85.50 € - 133.00 €
Spezifikation
Typ | 1-way Stopcock |
---|---|
Material | Nickel-plated Brass |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles and glass syringes |
Produktcode | Marke | Connectors | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Connectors | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11786519
|
Cadence Science™
6023 |
Male luer-lock to male luer-lock | Nickel-plated Brass | Other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles and glass syringes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11776519
|
Cadence Science™
6021 |
1 Luer-Lock-Anschluss (weiblich) und 1 Luer-Lock-Anschluss (männlich) | Vernickeltes Messing | Andere Sperrhähne, Verteiler, Adapter, Schläuche, Nadeln und Glasspritzen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11756519
|
Cadence Science™
6019 |
1 Luer-Lock-Anschluss (weiblich) und 1 Luer-Anschluss (männlich) | Vernickeltes Messing | Andere Sperrhähne, Verteiler, Adapter, Schläuche, Nadeln und Glasspritzen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11821020
|
Cadence Science™
6020 |
Female Luer to Female Luer | Nickel-plated Brass | Other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles and glass syringes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11851020
|
Cadence Science™
6026 |
6mm dia. hose end, 3mm dia. lumen | Nickel-plated Brass | Other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles and glass syringes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Precision-machined, individually lapped, and carefully mated to maintain pressure characteristics
Diese Absperrhähne können einfach mit anderen Absperrhähnen, Verteilerstücken, Adaptern, Schläuchen, Nadeln und Glasspritzen verwendet werden.
- Hergestellt aus vernickeltem Messing oder Edelstahl
- Getestet auf 45 PSI Wasserdruck
- Hochdruckversion hält einem Druck von bis zu 20 bar (290 psi) stand
Spezifikation
1-way Stopcock | |
Nickel-plated Brass | |
Other stopcocks, manifolds, adapters, tubing, needles and glass syringes |