missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, purum p.a., ≥98.0 % (KT), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmiumacetat-Dihydrat |
Schmelzpunkt | 256 °C |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 10 g |
Strukturformel | Cd(CH3COO)2 · H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3730567 |
Formelmasse | 266.53 mol |
Reinheit (%) | ≥98.0 % (KT) |
Güte | purum p. a |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'