missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calciumsulfat-Hemihydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumsulfathemihydrat |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CaSO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 145.15 mol |
Reinheit (%) | ≥ 97 % |
Güte | purum |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'